Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
- Grosor5 mil
Detalles
- DescripciónUn guante muy versátil para usar en una amplia gama de aplicaciones para una protección ligera de las manos contra líquidos y residuos.
- Descripción Palabra claveGuantes desechables
- Sin látexSí
- Número de Upc del fabricante662909292056
- MaterialNitrilo
- UPC_NO662909292056
Descripción general
- El color negro oculta la suciedad y proporciona contraste para manipular material de color más claro
- Resistencia económica a las perforaciones con gran comodidad, destreza y sensibilidad táctil
- El agarre texturizado proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
- No contiene proteínas de látex de caucho natural
- Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
- Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
- Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales de contacto con alimentos, 21 CFR 177.2600
- Grado industrial: para uso no médico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto