Motion
C-SPAW2226-407N1

NTN
C-SPAW2226-407N1

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-7/16 pulg., calibre, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #07701346
No. Fabricante C-SPAW2226-407N1
Precio5,395.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-SPAW2226-407N1

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-7/16 pulg., calibre, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #07701346
No. Fabricante C-SPAW2226-407N1
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
Su precio$5,395.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    5.1180 pulg., 130.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    15.3125 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8
  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Longitud total
    467 mm
  • Ancho general
    8.6220 pulg.

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HA2326M1
  • Número de cojinete
    MX-W22226EALLKW33C3
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    (2) Abierto
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SPA226N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359665024
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    182000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    202000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359665024

Descripción general

Descripción del fabricante
C-SPAW2226-407N1 BLOQUE DE ALMOHADA CON 2