Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja7-1/4 pulg.
Detalles
- Incluye(1) hoja de carburo de 7-1/4", (1) llave de cambio de hoja, (1) DWS535 con enchufe conectado a tierra
- Número de Upc del fabricante885911528641
- Velocidad máxima4800 rpm
- Estilo de sierraAsa trasera
- UPC_NO885911528641
Descripción general
- Construcción ligera de magnesio y aluminio que incluye una placa de pie de magnesio duradera
- El gancho de sierra extraancho acepta materiales de hasta 2-3/4" (70mm0)
- Sistema de protección de cordón TOUGHCORD(TM) con 4X Better Cord Jerk Protection
- Bisel de 53 grados con retenes en 22.5 y 45
- El freno eléctrico detiene la cuchilla después de soltar el gatillo
- Acepta la guía de desgarre de puerto doble DWS5100 (disponible por separado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación