Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la herramienta6.75 pulg.
- Peso de la herramienta3.93 lb
- Peso10.1 lb
Detalles
- Ampliar capacidad3/8 - 1 pulg.
- Incluye(1) expansor PEX DCE400 , (1) caja del kit, (1) grasa expansor PEX
- Número de Upc del fabricante885911502290
- Clasificación de potenciaMáx. 20 V*
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Velocidad60 spm
- Tipo de tuboPEX tipo A
- UPC_NO885911502290
Descripción general
- Se expande de 3/8 pulg. a 1 pulg. Tubo Pex tipo A
- Acción automática del cabezal giratorio para una expansión uniforme
- Accionamiento completo del gatillo para uso en espacios reducidos
- Luz de trabajo LED brillante para ayudar a iluminar las áreas oscuras
- Ganchos de doble cara para colgar y cinturón para un almacenamiento cómodo
- Sobremoldeado de goma para un agarre cómodo y ergonómico
- Utiliza cabezales DEWALT PEX. Compatible con Milwaukee y Uponor Heads. (Milwaukee es una marca comercial registrada de Milwaukee Electric Tool Corp. Uponor es una marca comercial registrada de Uponor Oyj.)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación