Motion
A050-SPP-VVPV-N70

ALL-FLO PUMP COMPANY
A050-SPP-VVPV-N70

Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos híbridos NPT/BSP de 1/4 pulg., flujo máximo de 17.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.030 gal
Artículo MI #07712232
No. Fabricante A050-SPP-VVPV-N70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALL-FLO PUMP COMPANY
A050-SPP-VVPV-N70

Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos híbridos NPT/BSP de 1/4 pulg., flujo máximo de 17.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.030 gal
Artículo MI #07712232
No. Fabricante A050-SPP-VVPV-N70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Escape de aire
    3/8 NPT
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.030 galones
  • Material de la bola
    FKM (Viton)
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Puertos híbridos NPT/BSP de 1/4 pulg.
  • Material del diafragma
    FKM (Viton)
  • Tipo de servicio
    Continuo
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    BSPT, NPT
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/8 en diám.
  • Caudal máximo
    17 gpm
  • Material de la junta tórica
    FKM (Viton)
  • Portada
    Aspiración inferior / Descarga derecha
  • Elevador de aspiración
    Seco - 15.00 pies, húmedo - 26.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    AWE-050-VVPV-P
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
A050-SPP-VVPV-N70
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"