Motion
BA4420ZOH
Cojinete de rodillo de aguja de cubierta - 2.75 pulg. de diámetro interior, 3.13 pulg. de diámetro exterior, 1.25 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #07713508
No. Fabricante BA4420ZOH
Precio87.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de cubierta - 2.75 pulg. de diámetro interior, 3.13 pulg. de diámetro exterior, 1.25 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #07713508
No. Fabricante BA4420ZOH
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
Su precio$87.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.75 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.13 pulg.
  • En general Ancho  
    1.25 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    54600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja Shell BA4420ZOH tiene un diámetro de orificio de 2.75 pulgadas, un diámetro exterior de 3.13 pulgadas y un ancho total de 1.25 pulgadas con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace ideal para sistemas de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    139000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja tipo cotilo

Descripción general

Descripción del fabricante
BA4420ZOH COJINETE DE AGUJA
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

Los clientes también compraron