Motion
3/8X50 PLANTA+ VAPOR 250 ENVOLTURA

GATES RUBBER CO
3/8X50 PLANT+ STEAM 250 WRAP

3/8X50 PLANTA+ VAPOR 250 ENVOLTURA
Artículo MI #07720854
No. Fabricante 3/8X50 PLANT+ STEAM 250 WRAP
Precio15.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/8X50 PLANT+ STEAM 250 WRAP

3/8X50 PLANTA+ VAPOR 250 ENVOLTURA
Artículo MI #07720854
No. Fabricante 3/8X50 PLANT+ STEAM 250 WRAP
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
Su precio$15.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.80 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Elastómero especialmente compuesto - Tipo B1
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Todos los tipos de vapor – saturado y sobrecalentado – hasta 250 PSI y +450°F (+232°C). Cubierta de compuesto especial para uso en refinerías y plantas de procesamiento.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P2
  • UPC_NO
    072053216134
  • Presión de trabajo
    17.2

Descripción general

Descripción del fabricante
36021051 3/8"X50 ROJO 232MB MANGUERA FT