Motion
7000

NTN
7000

Orificio de 10 mm, 26 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #07722914
No. Fabricante 7000
Precio70.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7000

Orificio de 10 mm, 26 mm OD, 8 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #07722914
No. Fabricante 7000
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
Su precio$70.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3150 pulg., 8.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7000 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359425420
  • RPM Máx.
    39000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    29000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1050 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    465 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359425420

Descripción general

Descripción del fabricante
7000 BALL BRG