Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISON/C
- Peso48.55 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesPara trabajos de amolado y mecanizado de uso general en los que es imprescindible una larga vida útil del fluido. Recomendado para trabajos de uso moderado en metales ferrosos y algunos metales no ferrosos
- ColorDe incoloro a amarillo claro
- ComposiciónAceite soluble en agua
- ConcentraciónConcentrado: consulte la etiqueta para ver las diluciones
- Tipo de contenedorCubeta
- ECCNEAR99
- Características y beneficiosMantiene las piezas y las herramientas frías y prolonga la vida de la herramienta; el control máximo de los olores rancios garantiza una larga vida del fluido con la necesidad de aditivos microbianos; Formulado con aditivos de control de espuma; Asenta eficazmente los finos de grano y metal
- Grado alimentarioNo
- Tipo de fórmulaSemisintético, soluble en agua
- Código de armonización3403.19.5000
- Número de catálogo del fabricante153735
- Plazo de entrega del fabricante5-7 días
- Número de Upc del fabricante690858153746
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Zep Ventas y servicio
- Aplicación del materialMetales ferrosos y no ferrosos
- Tipo de aceiteAceite de corte
- Cantidad del paquete1 por caja
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- Tipos de productosFluido de mecanizado
- Nombre/número comercialZep Lubeze Syn Plus
- UPC_NO690858153746
Descripción general
Descripción del fabricante
153735 ZEP SIN. DE LUBRICACIÓN MÁS 5GL
- Mantiene las piezas y las herramientas frías y prolonga la vida de la herramienta; el control máximo de los olores rancios garantiza una larga vida del fluido con la necesidad de aditivos microbianos; Formulado con aditivos de control de espuma; Asenta eficazmente los finos de grano y metal
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad