Motion
5269-403-E
Rollo compuesto Link-Belt® para barra libre compuesta de paso - CEMA C/D, 5 pulg. de diámetro del rodillo, 36 pulg. de ancho de la correa, material de acero
Artículo MI #07724205
No. Fabricante 5269-403-E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rollo compuesto Link-Belt® para barra libre compuesta de paso - CEMA C/D, 5 pulg. de diámetro del rodillo, 36 pulg. de ancho de la correa, material de acero
Artículo MI #07724205
No. Fabricante 5269-403-E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Altura del rodillo
    en en
  • Longitud del rodillo
    13.81 pulg.
  • Peso
    9 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C/D
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo (estructura/soportes)
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, Sello de laboratorio
  • Material de la carcasa
    Poliuretano reforzado con vidrio
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
5269-403-E CONJUNTO DE RODILLO COMPUESTO
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ligero, alta resistencia a la corrosión, alta resistencia a la abrasión, menor acumulación de material
  • No utilizar en entornos combustibles
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good