Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.856 pulg.
- Anchura interior0.375 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.089 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Resistencia a la tensión6835 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel / óxido negro
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces192 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieDeslizamiento
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
Descripción del fabricante
CAJA DE 10 PIES REMACHADA DESLIZANTE 50
- Cadena de rodillo de hilera única Glide
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad