Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del cilindro9 pulg.
- Altura total49 pulg.
- Longitud total32 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Peso del envío120 lb
- Peso86 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias(2) Ruedas planas libres
- ColorGris
- Capacidad del cilindro1
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Tipo de camión de manoGas comprimido
- Equipado con anillo de elevaciónNo equipado con anillo de elevación
- Poste de bloqueo equipadoNo equipado con poste de bloqueo
- Número de Upc del fabricante697841209619
- Equipado con rampaNo equipado con rampa
- Ruedas traseras incluidasRuedas traseras no incluidas
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
- Estilo de correaCorrea de sujeción de polietileno con hebilla de acero
- Correas por cilindro2
- Garantía1 año
- Capacidad de peso700 lb
Descripción general
- Configurado con buje de acero de 10 pulgadas (406 mm), ruedas planas sin espuma con rodamientos de bolas dobles para un rodado más fácil, menos esfuerzo necesario
- Capacidad de peso nominal de 454 kg (1000 lb)
- Sostiene un cilindro criogénico o de propano de mayor diámetro de 229 a 457 mm (9 a 18 pulg.)
- El borde exclusivo de la protección del parachoques con vinilo reforzado con acero protege los cilindros de daños y proporciona un agarre adicional
- Debido a su peso, contenido de alta presión y forma irregular, los cilindros de gas industriales requieren un camión de mano especialmente diseñado para minimizar accidentes y lesiones.
- Construidas con un tubo de acero de 1 pulg. (25 mm) y 1.25-in (32 mm) de diámetro con soldadura continua, estas carretillas de mano proporcionan una seguridad, resistencia y longevidad óptimas.
- Los resistentes soportes de cilindro en forma de V mantienen el cilindro ajustado y seguro, lo que reduce el rodaje del cilindro común en diseños de respaldo curvo.
- Dos resistentes correas de soporte de polipropileno de 38 mm x 1676 mm ( 1.5- x 66 pulgadas), probadas en laboratorio hasta 516 kg (1138 lb), cuentan con hebilla de cincha de acero y sujetan los cilindros individuales de forma segura para un transporte seguro.
- Placa de suelo de alta resistencia de calibre 11 (3 mm) con aletas de seguridad para evitar deformaciones o roturas.
- Cuenta con una carga de altura de elevación cero única, lo que permite que la placa de suelo quede plana, eliminando así la necesidad de levantar el cilindro durante la carga y descarga.
- Acabado de pintura en polvo resistente a la corrosión para una larga vida útil y un manejo suave.
- Las secciones superiores del asa se atornillan para reducir el tamaño del paquete y ahorrar en costes de transporte.
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite