Motion
35052
Camión de mano de doble cilindro a gas comprimido - Estructura de acero, (2) neumáticos con ruedas, peso máximo de 600 lb, capacidad de 2 cilindros, 64 in de altura total
Artículo MI #07732028
No. Fabricante 35052
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión de mano de doble cilindro a gas comprimido - Estructura de acero, (2) neumáticos con ruedas, peso máximo de 600 lb, capacidad de 2 cilindros, 64 in de altura total
Artículo MI #07732028
No. Fabricante 35052
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del cilindro
    5 pulg.
  • Altura total
    64 pulg.
  • Longitud total
    26 pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Tamaño de la rueda trasera
    5 pulg.
  • Peso del envío
    210 lb
  • Peso
    186 lb
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    (2) Ruedas neumáticas
  • Color
    Gris
  • Capacidad del cilindro
    2
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación del firewall
    Una hora
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de camión de mano
    Gas comprimido
  • Equipado con anillo de elevación
    Equipado con anillo de elevación
  • Poste de bloqueo equipado
    Poste de bloqueo equipado
  • Número de Upc del fabricante
    697841210097
  • Equipado con rampa
    No equipado con rampa
  • Ruedas traseras incluidas
    Ruedas traseras incluidas
  • Estándares cumplidos
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
  • Estilo de correa
    Correa de sujeción de polietileno con hebilla de acero y cadena
  • Correas por cilindro
    2
  • Caja de herramientas o bandeja de herramientas incluida
    Caja de herramientas incluida
  • Garantía
    1 año
  • Capacidad de peso
    600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE MANO DE DOBLE CILINDRO 35052
  • Marinite® I† con carcasa de acero crea una barrera contra incendios de una hora entre el combustible y el oxidante, supera los estándares mínimos de NFPA 55, NFPA 1, OSHA y CGA
  • Los postes de bloqueo y las placas de collarín garantizan la inmovilización total del cilindro para aplicaciones de elevación
  • Configurado con ruedas neumáticas de buje de acero de 16 pulg. (406 mm) con cojinetes de bolas dobles para un rodado más fácil, menos esfuerzo necesario
  • Incluye conjuntos de ruedas giratorias dobles de 5 pulgadas (127 mm) para un transporte más fácil y estable; se pliega plana para guardar
  • Capacidad de peso nominal de 272 kg (600 lb)
  • Almacene y transporte de forma segura un par de cilindros de combustible y oxidante, comunes en aplicaciones de soldadura, de hasta 13 pulg. (330 mm) y 10 pulg. (254 mm) de diámetro, respectivamente.
  • Construidos con un tubo redondo de acero de 1.25-in (32 mm) de diámetro con soldadura continua, estos duraderos camiones de doble cilindro proporcionan una seguridad, resistencia y longevidad óptimas.
  • La placa de suelo de acero grueso de calibre 11 (3 mm) con aletas de seguridad evita la deformación o la rotura.
  • La carga de altura de elevación cero permite que la placa de suelo quede plana, eliminando así la necesidad de levantar el cilindro durante la carga y descarga.
  • El carro de ruedas cuenta con barras de acero pesado y arandelas de nailon para una acción de plegado suave y un almacenamiento fácil en espacios reducidos.
  • Acabado de pintura en polvo resistente a la corrosión para una larga vida útil y un manejo suave.
  • Dos correas de soporte de polipropileno de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm) de alta resistencia, probadas en laboratorio hasta 516 kg (1138 lb), cuentan con hebillas de cincha de acero para un acoplamiento seguro del cilindro, elimine cualquier potencial de rodadura del cilindro que se vea en las unidades aseguradas con cadena.
  • Las cadenas de bucle soldadas incluidas proporcionan un medio secundario para asegurar los cilindros.
  • El exclusivo borde del protector del parachoques sujeta el cilindro y minimiza los daños al cilindro y al camión de mano.
  • El mango de empuje de triple agarre mejora enormemente la seguridad en cargas pesadas superiores al ampliar el área de agarre disponible para mejorar el apalancamiento y el radio de balanceo.
  • Incluye accesorio para caja de herramientas con tapa bloqueable integral para almacenamiento de antorchas.
  • Mueva la carretilla de mano fácilmente alrededor de un sitio de construcción, a lugares con poca accesibilidad o de piso a piso con este diseño equipado con elevador.
  • El amplio marco estructural con una placa de izado de 0.375-in (10 mm) de grosor hace que estas unidades sean seguras cuando se elevan mediante plataformas de izado.
  • Marinite® I es una marca comercial registrada de BNZ Materials, Inc.

También puede gustarle

Los clientes también compraron