Especificaciones
Dimensions
- Longitud total54 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Longitud de la plataforma38 pulg.
- Peso del envío230 lb
- Peso171 lb
Details
- ColorNegro
- Capacidad del cilindroVaría
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8427900000
- Número de Upc del fabricante697841210691
- Tipo de montajeMontacargas
- Tipo de paléCilindro de gas comprimido
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
- Estilo de correaUnión de trinquete
- Correas por cilindro1
- Garantía1 año
- Capacidad de peso2400 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
35212 PALÉ DE CARRETILLA ELEVADORA CON CILINDRO DE GAS
- Canales de carretilla elevadora de 7.75-in (197 mm) de ancho totalmente cerrados con acceso bidireccional
- El acabado texturizado del palé proporciona una superficie antideslizante
- Transporte varias botellas de gas de forma segura con una carretilla elevadora utilizando estos palés orientados a carga final.
- Asegure un grupo de cilindros de gas con la correa que cumple con 10,000-lb (4,536-kg) DOT y que se fija al bastidor a 305, 610 o 915 mm (12, 24 o 36 pulgadas) de la plataforma.
- Construcción totalmente soldada de acero laminado en caliente de calibre 11 (3 mm) y acero de tubo estructural, con recubrimiento en polvo para garantizar la longevidad y la resistencia química.
- Para facilitar la carga y descarga, los palés incluyen una rampa articulada de 16 pulg. (406 mm).
- Una vez cargado, la rampa se eleva para que quede plana contra la unidad para un almacenamiento compacto.
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Justrite NoTrax SwitchboardJustrite 830 No Trax Switchboard Corrugated Matting. Switchboard Matting is a non-conductive floor matting providing safety when working with electricity.
View Literature
Justrite Ergo TraxJustrite Ergo Trax modular floor matting engineered to meet the toughest requirements of today's industrial applications.
View Literature
Justrite De-Flex Modular MattingJustrite De-Flex Modular Matting. The Ultimate Matting Solution for Durability, Comfort, and Safety.
View Literature
Justrite Cushion-Ease SeriesJustrite Cushion-Ease Series Modular Floor Mats.
View Literature
More resources
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Safety products for the Aerospace work-floor including safety cabinets, ergonomic floor matting, cable protectors, aviation wheel chocks, secondary spill containment, oily waste cans & drum lids, emergency shower & eye wash, signage, and safety tape.
Justrite Facility Safety Identification
Justrite Facility Safety Identification