Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del cilindro4
- Tamaño del tornillo del orificio de montaje0.406 pulg.
- Altura total4.25 pulg.
- Longitud total2.25 pulg.
- Ancho general23.75 pulg.
- Peso del envío9 lb
- Peso9 lb
Detalles
- Capacidad del cilindro2
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Código de armonización7326190080
- Número de Upc del fabricante697841210899
- Orificios de montaje4
- Tipo de montajePared
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Asociación de Gas Comprimido)
- Estilo de correaCorrea de sujeción de poliéster con hebilla de nailon
- Correas por cilindro1
- Garantía1 año
Descripción general
- Los soportes aceptan tamaños de cilindro que van de 102 a 305 mm (4 a 12 pulg.)
- El borde exclusivo de la protección del parachoques con vinilo reforzado con acero protege los cilindros de daños y proporciona un agarre adicional
- Diseñado para aplicaciones de montaje en pared
- Las abrazaderas de soporte de cilindros proporcionan una solución rápida y fácil para almacenar cilindros de gas cuando el espacio es escaso. Fabricado con acero inoxidable de gran calibre para garantizar una larga vida útil y una mejor resistencia a la corrosión. Las correas de soporte de polipropileno de alta resistencia, de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm) y con clasificación de 1138 lb (516 kg), cuentan con hebilla de cierre lateral de nylon y sujetan los cilindros individuales de forma segura contra el soporte. Para mejorar el nivel de seguridad de cualquier instalación, todos los soportes incluyen aberturas para reacondicionamiento de cadenas de soporte secundarias, un juego para cada estación de cilindros.
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite