Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del cilindro3.25
- Tamaño del tornillo del orificio de montaje0.312 pulg.
- Altura total7 pulg.
- Longitud total9.5 pulg.
- Ancho general9.5 pulg.
- Peso del envío4 lb
- Peso4 lb
Detalles
- ColorGris
- Capacidad del cilindro1
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización7326190080
- Número de Upc del fabricante697841211186
- Orificios de montaje3
- Tipo de montajeBanco
- Garantía1 año
Descripción general
- Este soporte anular, que se utiliza habitualmente para oxígeno médico o gases de calibración en laboratorios, utiliza tornillos de fijación de nylon de 0.375-in (10 mm) para sujetar cilindros de 3.25- a 4.25-in (de 83 a 108–mm) en su lugar.
- Fabricados con acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, los soportes incluyen orificios de montaje para instalaciones permanentes.
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite