Motion
0230-30518

HUB CITY INC
0230-30518

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 2400:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #07732910
No. Fabricante 0230-30518
Precio7,072.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-30518

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 2400:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #07732910
No. Fabricante 0230-30518

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7,072.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • Par de salida máximo
    2906 pulg./lb;328.334 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    2400:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    2400:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.;279.40 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.2500 pulg.;412.75 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.5000 pulg.;393.70 mm
  • Peso
    90.00 lb, 40.823 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.193 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.193 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    3205-2400/1 WR 56C 1.438
  • Potencia de entrada máxima
    0.193 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    3200
  • Estilo
    Eje de salida hueco
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2906 pulg-lbs;328.334 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-30518 3205 2400:1 UR-A 1-7/16 CALIBRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron