Motion
CD60P2G
Motor de servicio corrosivo - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 364T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1785 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07733677
No. Fabricante CD60P2G
Precio9,919.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio corrosivo - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 364T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1785 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07733677
No. Fabricante CD60P2G
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
Precio9,919.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Par de apriete
    176.7 pies-libras
  • Peso
    700 lb

Detalles

  • RPM base
    1785 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    La línea U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation mantendrá sus ventiladores, sopladores, compresores, bombas, manejo de materiales y otros equipos funcionando de manera confiable las 24 horas del día. Nuestra oferta de motores de uso general es amplia, desde motores abiertos a prueba de goteo (ODP) hasta motores UNIMOUNT® y de hierro fundido. Los entornos húmedos, polvorientos o sucios no son rivales para nuestros motores trifásicos TEFC, que están diseñados para soportar una variedad de condiciones difíciles y corrosivas. Desde todos los marcos de hierro fundido hasta imprimadores especiales de pintura y óxido, estos motores están protegidos, por dentro y por fuera, lo que ayuda a prolongar su vida térmica y mecánica.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382123383
  • Corriente máxima permitida
    55 A
  • Modelo
    GD26
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6213-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382123383

Descripción general

Descripción del fabricante
CD60P2G 60 HP 1785 RPM 364T 575 V