Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor445T
- Longitud total de la dimensión C39.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Par de apriete589 pies-libras
- Peso1200 lb
Detalles
- RPM base740 rpm - 890 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.1 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382125813
- Corriente máxima permitida128 A, 156 A, 255 A, 312 A
- ModeloFS58
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono900 rpm
- UPC_NO786382125813