Motion
AL-BE-WP2-57-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-WP2-57-8-50-U

Lámpara LED industrial Strip - 32W - 4,300 lm
Artículo MI #07740938
No. Fabricante AL-BE-WP2-57-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-BE-WP2-57-8-50-U

Lámpara LED industrial Strip - 32W - 4,300 lm
Artículo MI #07740938
No. Fabricante AL-BE-WP2-57-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pies
  • Tamaño
    4 pies
  • Vataje
    32 W

Detalles

  • Certificación
    cULus, DLC
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4000 K - 5000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    134 lm/W
  • L70
    122,000 horas
  • Emisión de luz
    4300 lm
  • Longevidad
    122000 horas
  • Salida de lúmenes
    4,300 lm
  • Voltaje
    120 V - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-IS-4-32-50-U TIRA INDUSTRIAL DE 4'
  • Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión
  • Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final
  • Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio
  • Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia
  • Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento