Motion
MTA TAMAÑO 3203, 25:1, 250 CARA EN C

DODGE
MTA SIZE 3203, 25:1, 250 C-FACE

MTA TAMAÑO 3203, 25:1, 250 CARA EN C
Artículo MI #07745042
No. Fabricante MTA SIZE 3203, 25:1, 250 C-FACE
Precio11,320.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 3203, 25:1, 250 C-FACE

MTA TAMAÑO 3203, 25:1, 250 CARA EN C
Artículo MI #07745042
No. Fabricante MTA SIZE 3203, 25:1, 250 C-FACE
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
Precio11,320.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Longitud del orificio
    Salida 8.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    3
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    0.6870 pulg.
  • Relación nominal
    29 : 1
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 0.687 pulgadas

Detalles

  • Relación real
    24.57
  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.060 CV
  • Velocidad máxima
    Entrada 3600 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 250TC
  • Tipo de producto
    Brazos dinamométricos reductores de velocidad
  • Tipo de reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    615 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
M3H25T25C