Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8 pies
- Peso4.51 lb
Detalles
- Conexión de anclajeAcoplamiento de pasador de bloqueo
- ColorNegro
- Conexión del arnésGancho de seguridad de aluminio
- Material de la carcasaPolicarbonato
- Conexión del extremo de la eslingaPasador de bloqueo
- Material del anticaídasMezcla de tejido Dyneema(R)
- Material de la líneaCinta de nailon
- Número de Upc del fabricante641817153604
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosANSI Z359.14-2014, EN 360:2002, VG11 CNB/P/11.060 (LE)
- Conexión de la unidadMosquetón giratorio
- UPC_NO641817153604