Motion
CP3550-120AA45

CHICAGO PNEUMATIC
CP3550-120AA45

Afilador de ángulo—neumático—velocidad libre (RPM): 12,000, husillo: M14
Artículo MI #07764277
No. Fabricante CP3550-120AA45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3550-120AA45

Afilador de ángulo—neumático—velocidad libre (RPM): 12,000, husillo: M14
Artículo MI #07764277
No. Fabricante CP3550-120AA45
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GRINDADOR DE ÁNGULO DE CP3550-120AA45 4.5"
  • Para contorneado, biselado, limpieza y fraguado
  • El motor controlado de 1.5 hp (1,100W) permite un rendimiento industrial en aplicaciones de eliminación intensiva de material
  • La pieza giratoria giratoria de aire permite un funcionamiento de la herramienta mejor y más fácil, evitando el nudo de la manguera de aire
  • Espuma silenciadora única que amortigua las emisiones de ruido hasta 86 dB
  • El manguito de aislamiento térmico proporciona comodidad al operador, al tiempo que ofrece un diámetro bajo para un manejo cómodo
  • Palanca de seguridad optimizada que permite el funcionamiento de herramientas pesadas con guantes pesados y puede orientarse fácilmente hacia abajo
  • La exclusiva protección ajustable sin llave ayuda a ajustar rápidamente la posición de la protección para adaptarse mejor a la posición de trabajo y a las chispas deflectoras
  • El bloqueo del husillo permite un rápido reemplazo abrasivo para reducir el tiempo de inactividad de la herramienta
  • Fabricante: neumático de Chicago

También puede gustarle

Los clientes también compraron