Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 62 x 11.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura11.5 pulg.
- Longitud62 pulg.
- Altura exterior11.5 pulg.
- Longitud exterior62 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total11.5 pulg.
- Longitud total62 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso160 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroRemolques de dirección de ruedas
- Material de rueda giratoriaCaucho moldeado
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosRemolques de dirección de ruedas
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Calibre 12 , cubierta de acero reforzado
- Asa extraíble de la barra de empuje
- Altura de la cubierta: 11"
- Ruedas de caucho moldeadas de 8"
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- Se puede utilizar de forma independiente o conectado a otros remolques
- La barra de tiro de anillo permanece en posición vertical para el funcionamiento manual como camión de plataforma
- Enganche trasero de horquilla y pasador
- No diseñado para velocidades superiores a 5 mph