Motion
11-14004-06

HEXARMOR
11-14004-06

MX250 - Espejo plateado 53%
Artículo MI #07782452
No. Fabricante 11-14004-06
Precio20.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
11-14004-06

MX250 - Espejo plateado 53%
Artículo MI #07782452
No. Fabricante 11-14004-06
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
Precio20.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    400 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Lente dióptrica
    N/C
  • Se ajusta sobre las gafas
    No
  • Color del marco
    Carbón/Hi-Vis
  • Familia de colores de montura
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio marco
  • Color de la patilla de la montura
    Carbón/Hi Vis
  • Material de la patilla de la montura
    Elastómero termoplástico
  • Código de armonización
    9004.90.0010
  • Revestimiento de la lente
    Interior antivaho, exterior con espejo plateado
  • Color de la lente
    Plata
  • Familia de colores de lentes
    Plata
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    N/C
  • Estilo de lente
    Individual
  • Número de stock del fabricante
    11-14004-06
  • Número de Upc del fabricante
    812013025273
  • Marco metálico
    No
  • Tipo de ruido
    Duro
  • Línea de productos
    Gafas HexArmor
  • Serie
    MX250
  • Estándares cumplidos
    ANSIZ87.1.2015, Alto impacto nominal Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3
  • Material de la correa
    N/C
  • Color de la patilla
    Alta visibilidad y gris
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • UPC_NO
    812013025273

Descripción general

Descripción del fabricante
11-14004-06 MX250 GAFAS DE SEGURIDAD
  • Lente panorámica para un amplio campo de visión Brazos laterales de agarre suave adaptables de doble inyección para un ajuste estable y sin deslizamiento Puente nasal contorneado para una mayor comodidad y ajuste Construcción ligera y duradera Protector de cejas LTX® Tecnología de lente integrada para una claridad óptica de primera calidad 100 % Protección UV Diseño de bisagra sin metal Cumple con ANSIZ87.1.2015, clasificación de alto impacto Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3