Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.40 lb
Detalles
- Conexión eléctricaConector M12
- Catálogo del fabricante
- SalidaDos puntos de conmutación
- Tipo de fuente de alimentación15V CC a 28V CC
- Rango de presión0 - 2900 psig
- Conexión del procesoRosca macho 1/4 NPT
- Tipo de productoInterruptores de presión
- Material del selloNo se requiere sello
- Tipo de sensorSonda de 4.0000 pulg.
- SerieBTS3000
- Estándares cumplidoscULus
- Tipo de interruptorInterruptor de temperatura - Electrónico (doble)
- Rango de temperatura32 a 212 °F
Descripción general
- Rango de medición: -22° a +284°F (-30° a +140°C)
- Uno o dos puntos de conmutación
- Salida analógica 4 - 20 mA
- Pantalla y conexión electrónica: giratoria por 320°
- Menú de navegación sencillo
- Protección EMI superior
- Precisión del 0.50 %
- Clasificación del envolvente: Tipo 4X (IP65) / Tipo 6 (IP67)