Motion
16GMV MEGAFLEX XCTN

GATES RUBBER CO
16GMV MEGAFLEX XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.41 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi / 20.7 bar, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta de policloropreno
Artículo MI #07788697
No. Fabricante 16GMV MEGAFLEX XCTN
Precio24.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16GMV MEGAFLEX XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.41 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi / 20.7 bar, presión de ráfaga de 1200 psi / 82.7 bar, cubierta de policloropreno
Artículo MI #07788697
No. Fabricante 16GMV MEGAFLEX XCTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.74/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    25.4 mm / 1 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.41 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1200 psi / 82.7 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Policloropreno
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre helicoidal de acero y textil
  • Número de catálogo del fabricante
    4688-2284
  • Número de Upc del fabricante
    770075735021
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Una manguera diseñada para cuatro aplicaciones industriales: combustible, retorno hidráulico, refrigerante y agua, la manguera Multi Master® GMV℮ MegaFlex® de Gates ofrece un rendimiento superior y la máxima flexibilidad. Recomendado para aplicaciones de aspiración y descarga en las que se requiere una flexibilidad excelente y aplicaciones que requieren la máxima resistencia al aire, agua, petróleo y aceites lubricantes.
  • Tipo de refuerzo
    Tejido de alta resistencia, alambre helicoidal
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica MultiMaster GMV
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075735021
  • Presión de trabajo
    300 psi / 20.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
1" MULTI MASTER SD MEGAFLEX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good