Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Pequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorNegro/blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRevestimiento de poliuretano
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE/Spandex
- Número de Upc del fabricante20076490056067
- MaterialPoliuretano
- UPC_NO20076490056067
Descripción general
- La formulación del revestimiento de poliuretano proporciona flexibilidad y ajuste a los guantes, así como un agarre seguro en piezas secas o ligeramente aceitosas para una manipulación segura en una amplia gama de entornos
- El revestimiento oculta la suciedad en entornos con exposición a la suciedad
- El revestimiento resistente resiste las abrasiones y prolonga la vida útil de los guantes
- También disponible en paquete Vend