Descripción general
- Los 45º receptáculos reducen en gran medida la tensión del cable en el punto de conexión y el aislante, eliminando la necesidad de armarios en ángulo
- El principio de doble leva proporciona una conexión positiva a prueba de vibraciones
- Autocompensación por desgaste
- Sin superficies de contacto en movimiento, eliminando arcos o quemaduras
- Conexiones electromecánicas superiores
- Los contactos bloqueados soportarán una fuerza de tracción de 1,000 libras
- 1/3 de vuelta asegura un contacto de alta presión que se aproxima a 600 libras por pulgada cuadrada, proporcionando una resistencia mínima
- Contactos cuidadosamente mecanizados con latón de alta conductividad para un ajuste deslizante suave y una acción de bloqueo fácil
- Cuerpo elastomérico impermeable moldeado con material resistente al color, codificado por colores para facilitar la identificación de fases
- Contactos empotrados protegidos por una chaqueta aislante que se extiende más allá de los extremos de contacto para mayor seguridad
- Los receptáculos tienen aislamiento de seguridad para montaje directo en paneles de acero
- Tamaño del cable: #2 AWG a 4/0
- 600V CA/CC, hasta 400A continuos
- NEMA 3R
- Fabricante: Eaton Electrical