Especificaciones
Detalles
- Tipo de productoFuentes de alimentación
Descripción general
- Voltajes de entrada universales: 100V a 240V CA para unidades monofásicas, 400V a 500V CA para unidades trifásicas● Salida ajustable de 12V CC y 24V CC de uso general● Salida de sobretensión del 150%● Amplio rango de temperaturas de funcionamiento: –25° C a 80° C● MTBF hasta 1,000,000 horas garantiza tiempo de actividad y fiabilidad● Protección frente a sobretensión, condiciones de sobrecorriente y sobretemperatura● Las robustas carcasas de aluminio y plástico proporcionan la durabilidad necesaria para soportar entornos hostiles● Hardware de montaje en carril DIN totalmente metálico● Terminales de alta resistencia con tornillos y seguros para los dedos● La luz indicadora LED para CC OK simplifica la resolución de problemas● Electrónica recubierta de conformación● Clase de zona peligrosa I, Modelos con clasificación Division 2 ● Modelo con clasificación UL/NEC® Clase 2 ● Los módulos de redundancia mantienen las cargas en funcionamiento en caso de fallo del dispositivo● El módulo de tampón tiene la potencia almacenada necesaria para mantener las cargas en funcionamiento durante un fallo de potencia de corta duración● Garantía estándar de tres años
- Fabricante: Eaton Electrical