Motion
D4B-2A15N
Interruptor límite de seguridad D4B —Interruptor incorporado: 2NC (acción lenta), actuador: palanca de rodillo (rodillo de acero inoxidable)
Artículo MI #07793199
No. Fabricante D4B-2A15N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Interruptor límite de seguridad D4B —Interruptor incorporado: 2NC (acción lenta), actuador: palanca de rodillo (rodillo de acero inoxidable)
Artículo MI #07793199
No. Fabricante D4B-2A15N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Interruptores de límite

Descripción general

Descripción del fabricante
D4B2A15N D4B-2A15N
  • Se ha añadido un mecanismo de apertura directa (solo contactos NC) para habilitar los contactos de apertura cuando se producen fallos, como los contactos con fusible
  • Seguridad de los ajustes de la palanca garantizada mediante un mecanismo que acopla un engranaje entre la placa indicadora de posición de funcionamiento y la palanca
  • Equipado con un mecanismo que indica la zona de funcionamiento correspondiente, así como un interruptor de botón para controlar el movimiento izquierdo y derecho
  • Estructura de sello de cabezal reforzada para mejorar las propiedades del sello (TÜV: IEC IP67, UL: NEMA 3, 4, 4X, 6P y 13)
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento estándar: –40°C a 80°C (tipo estándar)
  • Estándares certificados: UL, CSA, EN (TÜV) y CCC
  • Fabricante: Omron

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron