Motion
D4N-4132-NPT
Interruptor límite de seguridad D4N —Interruptor incorporado: 1NC/1NO (acción rápida), cabezal y actuador: émbolo con rodillo
Artículo MI #07793251
No. Fabricante D4N-4132-NPT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Interruptor límite de seguridad D4N —Interruptor incorporado: 1NC/1NO (acción rápida), cabezal y actuador: émbolo con rodillo
Artículo MI #07793251
No. Fabricante D4N-4132-NPT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Interruptores de límite

Descripción general

Descripción del fabricante
D4N4132NPT M20/NPT ÉMBOLO DE RODILLO ADPT
  • La gama incluye modelos con formularios de contacto 1NC/1NO, 2NC, 2NC/1NO y 3NC
  • También hay disponibles modelos M12-connector , lo que ahorra en mano de obra y simplifica la sustitución
  • Los contactos recubiertos de oro estandarizados proporcionan una alta fiabilidad de contactoSe pueden utilizar tanto con cargas estándar como con microcargas
  • Cumple con los requisitos de los contactos de seguridad de EN 115-1, EN 81-20 y EN 81-50 (solo modelos de acción lenta)
  • Estándares certificados: UL, EN (TÜV) y CCC
  • Fabricante: Omron
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"