Motion
130011-0016

MOLEX INC
130011-0016

226020A01F120 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Minicambio recto hembra (tamaño B) a minicambio recto macho (tamaño B), 6 polos, 16 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07799520
No. Fabricante 130011-0016
Precio216.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130011-0016

226020A01F120 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Minicambio recto hembra (tamaño B) a minicambio recto macho (tamaño B), 6 polos, 16 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07799520
No. Fabricante 130011-0016
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
Precio216.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    13.72 mm, 0.540 pulg.
  • Longitud del cable
    3.66 m, 12.00 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    16 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300110016_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Minicambio (tamaño B) - hembra recto
  • Conexión B
    Minicambio (tamaño B) - Macho recto
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Minicambio recto hembra (tamaño B) a minicambio recto macho (tamaño B)
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Latón
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Zinc recubierto de epoxi negro
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro
  • Corriente máx.
    8.0 A
  • Voltaje máx.
    600 V
  • Número de postes
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Protocolo
    FF
  • Tipo de cable
    ALMACENAMIENTO

Descripción general

Descripción del fabricante
226020A01F120 MC 6P MFE 12' 16/6