Motion
120086-0208

MOLEX INC
120086-0208

405006A10M050 Conjunto de cables industriales de extremo único - macho recto Nano-Change (M8) a cable flexible, 5 polos, 24 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07800003
No. Fabricante 120086-0208
Precio51.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
120086-0208

405006A10M050 Conjunto de cables industriales de extremo único - macho recto Nano-Change (M8) a cable flexible, 5 polos, 24 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07800003
No. Fabricante 120086-0208
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
Precio51.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    5.08 mm, 0.200 pulg.
  • Longitud del cable
    5.00 m, 16.40 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    24 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200860208_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Nano-Change (M8) - macho recto
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Nanocambio recto macho (M8) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP68
  • Tipo de chaveta
    Código B
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Material: junta tórica
    Fluoroelastómero
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    TPE
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro
  • Corriente máx.
    3.0 A
  • Voltaje máx.
    75 V
  • Número de postes
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Tipo de cable
    UL 2661

Descripción general

Descripción del fabricante
405006A10M050 NC 5PM/NMP 5M CPLR 24G PVC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"