Motion
120087-0068

MOLEX INC
120087-0068

443030A10M003 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Nanocambio recto hembra (M8) a nanocambio recto macho (M8), 3 polos, 24 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07800058
No. Fabricante 120087-0068
Precio48.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
120087-0068

443030A10M003 Conjunto de cables industriales de doble extremo - Nanocambio recto hembra (M8) a nanocambio recto macho (M8), 3 polos, 24 AWG, cable de PVC
Artículo MI #07800058
No. Fabricante 120087-0068
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
Precio48.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    4.32 mm, 0.170 pulg.
  • Longitud del cable
    0.30 m, 0.98 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    24 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200870068_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Nano-Change (M8) - Hembra recta
  • Conexión B
    Nano-Change (M8) - macho recto
  • Tipo de juego de cables
    Extremo doble
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Nanocambio recto hembra (M8) a nanocambio recto macho (M8)
  • Tipo de chaveta
    Código A
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Material: junta tórica
    Fluoroelastómero
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    TPE
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    4.0 A
  • Voltaje máx.
    75 V
  • Número de postes
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Tipo de cable
    UL 2661

Descripción general

Descripción del fabricante
443030A10M003 NC 3P M/MFE 0,3M ST/ST CPLR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo