Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable4.32 mm, 0.170 pulg.
- Longitud del cable5.00 m, 16.40 pies
- Tamaño del cable (AWG)24 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200870248_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión ANanocambio (M8) - Hembra 90°
- Conexión BNano-Change (M8) - macho recto
- Tipo de juego de cablesExtremo doble
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveHembra 90° Nano-Change (M8) a macho recto Nano-Change (M8)
- Clasificación IPIP68
- Tipo de chavetaNinguna
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialTPE
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.3.0 A
- Voltaje máx.75 V
- Número de postes3
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 221 °F
- Tipo de cableE152210