Motion
120065-0960

MOLEX INC
120065-0960

808001P02M020 Conjunto de cables industriales de extremo único - Hembra 90° Microcambio (M12) a cable flexible, 8 polos, Cable PUR/PVC
Artículo MI #07800957
No. Fabricante 120065-0960
Precio95.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
120065-0960

808001P02M020 Conjunto de cables industriales de extremo único - Hembra 90° Microcambio (M12) a cable flexible, 8 polos, Cable PUR/PVC
Artículo MI #07800957
No. Fabricante 120065-0960
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
Precio95.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    6.70 mm, 0.264 pulg.
  • Longitud del cable
    2.00 m, 6.56 pies

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200650960_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Negro
  • Conexión A
    Microcambio (M12) - Hembra 90°
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Hembra 90° Micro-Change (M12) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Material: junta tórica
    Fluoroelastómero
  • Cubierta de cable de material
    PUR/PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PUR
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    2.0 A
  • Voltaje máx.
    30 V
  • Número de postes
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Tipo de cable
    Cable UE

Descripción general

Descripción del fabricante
808001P02M020 MIC 8P FP 2M PUR DC