Motion
3007327
Bloque de terminales, alimentación transversal, tensión nominal: 800V CC, corriente nominal: 32 A, AWG: 24 a 10
Artículo MI #07810539
No. Fabricante 3007327
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de terminales, alimentación transversal, tensión nominal: 800V CC, corriente nominal: 32 A, AWG: 24 a 10
Artículo MI #07810539
No. Fabricante 3007327

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE 3007327 24-10G TB PESO RU 5 N
  • Pie universal que se puede utilizar en NS 35... y NS 32... Rieles DIN
  • Tiene las características típicas que son decisivas para aplicaciones prácticas
  • Distribución potencial a través de puentes fijos en el centro terminal o puentes de inserción en el espacio de sujeción
  • Fabricante: Phoenix Contact
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"