Motion
INS-SCEZ-35M-SS (REVENTA)

DODGE
INS-SCEZ-35M-SS (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 35 mm D.I.
Artículo MI #07837258
No. Fabricante INS-SCEZ-35M-SS (RESALE)
Precio446.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-SCEZ-35M-SS (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 35 mm D.I.
Artículo MI #07837258
No. Fabricante INS-SCEZ-35M-SS (RESALE)
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
Precio446.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    4895 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    127864
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476481209

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCEZ-35M-SS 35MM INSERTO INOXIDABLE