Motion
455-X
455-X Triple Shot - Xlarge, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #07839616
No. Fabricante 455-X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
455-X Triple Shot - Xlarge, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #07839616
No. Fabricante 455-X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12
  • Tamaño
    X
  • Peso
    0.4

Detalles

  • Aplicaciones
    Construcción,  Jardinería y paisajismo,Propósito  general, Industrial, Entretenimiento, Petróleo y Gas
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • País de origen
    PAKISTÁN
  • Características y beneficios
    • Forro de nailon/vidrio ANSI A3 • PVC amarillo de alta visibilidad con revestimiento completo y acabado arenoso • Goma patentada en el dorso de la mano • Puño estilo guantelete 30cm
  • Material del forro
    Nylon/vidrio
  • Número de Upc del fabricante
    065537856605
  • UPC_NO
    65537856605

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE 455 X L CON CAPA COMPLETA DE PVC Y CUTA3 X L
  • Revestimiento de nailon/vidrio ANSI A3
  • PVC amarillo de alta visibilidad con revestimiento completo y acabado arenoso
  • Goma patentada en el dorso de la mano
  • Puño estilo guantelet 30cm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"