Motion
UCT207-23

SHUSTER CORP
UCT207-23

Shuster Corporation Unidad de cojinetes de bolas de recogida - 1-7/16 pulg., calibre, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #07848035
No. Fabricante UCT207-23
Precio119.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
UCT207-23

Shuster Corporation Unidad de cojinetes de bolas de recogida - 1-7/16 pulg., calibre, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #07848035
No. Fabricante UCT207-23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6880 pulg.
  • Altura total
    4.0160 pulg.
  • Longitud total
    5.0630 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    3.500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UNIDAD DE TOMA DE UCT207-23 1-7/16"
  • Tipo de montaje
    Montaje lateral
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Cojinete de repuesto
    UC207-23
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE TOMA DE UCT207-23 1-7/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good