Motion
53305
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 25 mm, 52 mm OD
Artículo MI #07848190
No. Fabricante 53305
Precio177.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 25 mm, 52 mm OD
Artículo MI #07848190
No. Fabricante 53305
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
Precio177.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Peso
    0.386 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    533
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
53305
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"