Motion
EC810-12
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera en espiral Eaton serie EC810 - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 6100 psi, material de tubo de caucho sintético, 1.000 pies de longitud
Artículo MI #07849574
No. Fabricante EC810-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DANFOSS AEROQUIP LLC Manguera en espiral Eaton serie EC810 - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 6100 psi, material de tubo de caucho sintético, 1.000 pies de longitud
Artículo MI #07849574
No. Fabricante EC810-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.000 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.300 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    24360 psi
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -70 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    212 a -70 °F
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Aplicaciones típicas
    Sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo para aplicaciones a baja temperatura
  • Presión de trabajo
    6100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EC810-12 MANGUERA
  • La cubierta está homologada por MSHA para su uso en aplicaciones mineras.
  • Cubierta resistente a la abrasión.
  • Tecnología probada y fiable de mangueras y accesorios.
  • La manguera espiral resistente ofrece un rendimiento superior en temperaturas frías.
  • Fácil de montar.
  • Funciona a las presiones hidráulicas más altas que se observan normalmente en aplicaciones hidráulicas generales.