Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7.25 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- Descripción6872 Boquilla negra de 2-Layer con gancho y bucle FR
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 revestimiento de casco
- Línea de productosN-Ferno
- SerieRevestimientos térmicos
- UPC_NO720476168720
Descripción general
- La boquilla térmica N-Ferno® 6872 FR tiene 2 capas de aislamiento con una capa exterior y un forro de mezcla de modacrílico y algodón para ofrecer comodidad, calor y protección facial en condiciones de trabajo extremadamente frías. Esta mascarilla térmica de invierno está hecha para adaptarse a la mayoría de los revestimientos de invierno N-Ferno® (los revestimientos se venden por separado) para duplicar la calidez en esos lugares de trabajo rígidos. Los materiales con clasificación FR cumplen con ASTM F1506 y están clasificados según CAT 2 según NFPA 70E. El diseño de la carcasa evita que la mascarilla sea succionada por la boca para tener mucho espacio para respirar y protección contra el aire frío. La máscara facial desmontable le permite dejar entrar aire o quitarla para hablar cuando sea necesario. El cierre de velcro ajustable tiene un ajuste seguro y ajustable para evitar que la mascarilla se mueva durante cualquier tarea. Excelente equipo de trabajo para clima frío para personas que pasan largos períodos de tiempo en entornos fríos y necesitan como construcción, carga, perforación o minería, servicio de entrega, paisajismo y almacenamiento.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación