Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od400 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Lente dióptricaN/C
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Color del marcoCarbón/Hi-Vis
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaCarbón/Hi Vis
- Material de la patilla de la monturaElastómero termoplástico
- Código de armonización9004.90.0010
- Revestimiento de la lenteTruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteN/C
- Estilo de lenteIndividual
- Número de stock del fabricante11-10001-02
- Número de Upc del fabricante812013024986
- Marco metálicoNo
- Tipo de ruidoDuro
- Línea de productosGafas HexArmor
- SerieMX200
- Estándares cumplidosANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3 y clasificación de alto impacto Z87+
- Material de la correaN/C
- Color de la patillaAlta visibilidad y gris
- Estilo de la patillaFlexible
- UPC_NO812013024986
Descripción general
- Diseño de lente sin ribetes con amplio campo de visión Brazos laterales de agarre suave de doble inyección para mayor comodidad y ajuste antideslizante Canal integrado para ventilación ocular Borde biselado de la lente para mayor protección ocular superior Puente nasal contorneado para mayor comodidad y ajuste Tecnología de lente LTX® para mayor claridad óptica 100% Protección UV Diseño de bisagra sin metal Cumple con ANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3 y High Impact Rated Z87+ Protector de espuma acoplable disponible