Motion
DCKO667X1

DEWALT
DCKO667X1

Kit combinado de motosierra/soplador 60V MAX*
Artículo MI #07857868
No. Fabricante DCKO667X1
Price$674.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCKO667X1

Kit combinado de motosierra/soplador 60V MAX*
Artículo MI #07857868
No. Fabricante DCKO667X1
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
Price$674.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la batería
    9.0 amperios hora
  • Tiempo de carga
    2 horas
  • Contenido
    (1) Batería de 60 V MAX* 9.0AH , cargador, motosierra DCCS670 , soplador DCBL770

Details

  • Baterías incluidas
    1
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Tensión de la batería
    60
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    Sí
  • Certificación CSA
    Sí
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Especificaciones
    DCBL770 y DCCS670
  • Tipo de herramienta
    Motosierra/soplador
  • Herramientas incluidas
    DCBL770 y DCCS670
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911569408

Descripción general

Descripción del fabricante
DCKO667X1 MOTOSIERRA/VENTILADOR DEWALT 60V
  • Soplador: impulsa los residuos con un volumen de aire de hasta 423 CFM a 129 MPH
  • Soplador: el motor sin escobillas de alta eficiencia maximiza el tiempo de funcionamiento y la vida útil del motor
  • Soplador: el motor sin escobillas de alta eficiencia maximiza el tiempo de funcionamiento y la vida útil del motor
  • Soplador: diseño ligero y ergonómico que maximiza el control y minimiza la tensión en el antebrazo
  • Motosierra: hasta 70 cortes por carga** en una viga de madera de pino tratada a presión de 6 pulg. x 6 pulg.
  • Motosierra: freno de cadena para protección contra rebote
  • Motosierra: tensor de cadena sin herramientas y botón de apriete de barra para una fuerza de sujeción de barra adecuada

También puede gustarle

Los clientes también compraron