Motion
5207M
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Ancho de 27 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #07858943
No. Fabricante 5207M
Precio175.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Ancho de 27 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #07858943
No. Fabricante 5207M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$175.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    26.988 mm
  • Ancho del anillo exterior
    1.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5207 M BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    097741011617
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8210 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Serie
    5200-M
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    097741011617

Descripción general

Descripción del fabricante
5207 M BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good