Motion
6334 M/C4VL2071

SKF
6334 M/C4VL2071

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 360 mm Diámetro externo, 72 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07860997
No. Fabricante 6334 M/C4VL2071
Price$12,433.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6334 M/C4VL2071

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 360 mm Diámetro externo, 72 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07860997
No. Fabricante 6334 M/C4VL2071
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
Price$12,433.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    170 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    72 mm
  • Outside Diameter  
    360 mm
  • Overall Width  
    72 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6334 M/C4VL2071 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda INSOCOAT®, con revestimiento cerámico para evitar la erosión eléctrica
  • Recubrimiento de acabado
    Aislamiento eléctrico
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6334 M/C4VL2071 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 170 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 360 mm y ancho de 72 mm, diseñado para maquinaria industrial grande.
  • Número de catálogo del fabricante
    6334 M/C4VL2071
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    76435 lbf
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572288832

Descripción general

Descripción del fabricante
6334 M/C4VL2071 BRG
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda INSOCOAT®, con revestimiento cerámico para evitar la erosión eléctrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good