Motion
45TAC100CSUHPN7

NSK CORP, BEARING DIV
45TAC100CSUHPN7

NSK 45TAC100CSUHPN7 HPS℮ Cojinete de soporte de tornillo de bola de alta capacidad Super Precision, calibre de 45 mm, 100 mm OD, 20 mm W
Artículo MI #07866918
No. Fabricante 45TAC100CSUHPN7
Precio743.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
45TAC100CSUHPN7

NSK 45TAC100CSUHPN7 HPS℮ Cojinete de soporte de tornillo de bola de alta capacidad Super Precision, calibre de 45 mm, 100 mm OD, 20 mm W
Artículo MI #07866918
No. Fabricante 45TAC100CSUHPN7

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$743.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Número de Upc del fabricante
    029176984761
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176984761

Descripción general

Descripción del fabricante
45TAC100CSUHPN7 BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"