Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal en oz
Detalles
- Color del marcoNegro
- Estilo de marcoMedio marco
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, hidrófilo, hidrófobo, resistente a los arañazos
- Color de la lenteTono 3.0
- Material de la lentePolicarbonato
- SerieGenesis XC de Uvex
- Estándares cumplidosANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3-2007
- UPC_NO603390131851
- Protección UV99.99 % UVA/UVB